PCRチューブ用Combi-Box 96穴 T327-1シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×5個) 注文コード55306240 品番T327-1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法(W×D):138.0×98.0mm●高さ(最大):40mm●材質:PVC(T327)、P.P(T327-1)●温度耐性:-80℃〜121℃ アズワン品番65-3849-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする