スタイルチョイス トートバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55306293 品番 STTO-03-B
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

物がたっぷり収納できて取り出しやすく、ビジネスシーンにも使えるアウターバッグ。肩掛け、手持ち両方が可能です。外側にはサイドポケットが2箇所付いていて、ペットボトルや折りたたみ傘、スマホ等が入ります。キャリーバッグのハンドルに取り付けできるベルト付きです。

ブラック 寸法(mm)450×360×150 質量(g)480 仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 合皮(PVC)、チャック式ポケット(1)、ペンホルダー(2)、サイドポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、ナイロンベルト(1) 用途トートバッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする