マイクロチューブ 2.0ml 自立型 グリーン T330-72AGシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード55306328 品番T330-72AG
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:〜 15,000g アズワン品番65-3850-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする