マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-8LSTシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード55306626 品番T330-8LST
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で適した収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。

仕様●チューブタイプ:タブ付コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:〜 20,000g アズワン品番65-3851-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする