MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×200本) 注文コード55306906 品番T365-5TN
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スクリューキャップチューブ
0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ
スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。
クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施
スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉

仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:〜25,000xg●温度耐性:-196〜 +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。 アズワン品番65-3853-25
注意
●※キャップは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする