MacrewTube スクリューキャップ 5.0mlチューブ用 T366シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4パック×200個) 注文コード 55306915 品番 T366BLS
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スクリューキャップチューブ
0.5ml(自立型)、1.5ml(自立型/コニカル)、2.0ml(自立型)の3サイズ
スクリューキャップ:6色(青、赤、黄、紫、緑、ナチュラル)、ループ有り無しからお選びいただけます。
クラス100,000クリーンルーム内で製造、品質管理を実施
スクリューキャップ内の柔軟なOリングにより液漏れがなくしっかりと密閉

仕様●T366シリーズのキャップ:スクリューキャップ、フラットトップ●カラーキャップインサート(M957シリーズ)対応●材質:ポリエチレン アズワン品番65-3853-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする