プレートスタンド用ウェルシート 96well用ノート W-1000-3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×50枚) 注文コード55307414 品番W-1000-3
参考基準価格(税別)¥28,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):178.0×127.0×5.2mm●材質:紙●温度耐性:室温下 アズワン品番65-3855-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする