ブロワバキューム(10m延長コード付き)

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55307605 品番EBV-950D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。

風量(m3/min)8 風速(m/s)60 長さ(mm)815〜1130 幅(mm)165 高さ(mm)250 質量(kg)約4 用途造園業、清掃業等 付属品ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード レッド 消費電力(W)950 絶縁方式二重絶縁 ダストバッグ容量(L)45
注意
※粉砕後のサイズは、枯葉の種類や乾燥状態によって異なります。

商品説明動画

ブロワバキューム EBV-950D 商品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55307605
2022-06-02
用途:
主に庭木の落ち葉清掃
株式会社MRT 様 (サービス業)

音はそこそこあります。エンジンほどではないのでOK

2人が参考にしています
対象商品:
55307605
2020-09-24
用途:
庭の枯れ葉の掃除用で購入
不動産業

使用場所によって吸い込みの強さの調整が無段階で調整出来るので使い勝手がいいので大変満足しています。
改良点は電源コードが太いのでかたずけの時細く出来たらと思います

3人が参考にしています
対象商品:
56403856
2019-06-22
用途:
落ち葉の掃除に
東洋テクノ株式会社 様 (建設業・工事業)

音は凄いですが、吸い込みの調整をすれば静かにもできます。吸い口が大きいので、大量の落ち葉が多い場合はお掃除には楽そうです。

3人が参考にしています
対象商品:
56403856
2019-01-20
用途:
庭の芝などをかった時にブロワーしたり、バキュームする。
個人社 様 (農・林・水産業)

パワー、重量など程よい位で気にいっています。私だけでなく家内の使用し良いと喜んでいます。

6人が参考にしています
対象商品:
55307605
2021-11-17
用途:
落葉の掃除

早速使ってみました。本体の性能に問題はありませんが、ダストパックの
ファスナーが全然開きません。はずして手で少しづつ取り出してますが、
とても不便なので、何とかならないものでしょうか。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする