ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 5.0mL 丸底 ロックキャップ WNB603011シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×2000本)
注文コード
55308114
品番
WNB603011
参考基準価格(税別)
¥133,200
販売価格(税込)
¥146,519
販売価格(税別)
¥
133,199
バスケットに入れる
クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。
カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。
仕様
●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:丸底●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃
アズワン品番
65-3859-08