画像準備中

0.5 mL Self-Standing Vials, Blue, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×2000本) 注文コード55308568 品番WNB633011-B
参考基準価格(税別)¥267,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

新型ポンプ採用でポンプが詰まりにくい設計になっています。
音の静かな振動型ポンプ内蔵で従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。
JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:〜20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃●電子滅菌済:SAL=10-6 アズワン品番65-3860-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする