ビーエム機器
ビーエム機器の バイオ・食品(菌)関連用品
ビーエム機器の 培養用品
ビーエム機器の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
0.5 mL Self-Standing Vials, Red, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×2000本)
注文コード
55308604
品番
WNB633011-R
参考基準価格(税別)
¥267,600
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
プラグ付
仕様
●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:〜20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃●電子滅菌済:SAL=10-6
アズワン品番
65-3860-97