画像準備中

0.5 mL Self-Standing Vials, Yellow, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×2000本) 注文コード55308620 品番WNB633011-Y
参考基準価格(税別)¥267,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

エアー用
ソケットとプラグはワンタッチで接続可能です。
ソケットのロック機能は、プラグ部の不意な外れを防止します。
パージ機能により、脱着時の不快音とホースの反動現象を解消します。
ロータリー機能により、ホースのねじれを解消します。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:〜20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃●電子滅菌済:SAL=10-6 アズワン品番65-3860-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする