画像準備中

2.0 mL Self-Standing Vials, Nature, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×2000本) 注文コード55308665 品番WNB635001-N
参考基準価格(税別)¥162,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

6ポイント
インスライド式
18V対応
よく使う2サイズをひとつにまとめたダブルサイズ仕様
狭い箇所や奥まった場所、コーナー部分の作業に適しています。
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます。
ピン留め不要の為、Oリングやピンを紛失する心配がありません。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:〜20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃●電子滅菌済:SAL=10-6 アズワン品番65-3861-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする