画像準備中

2.0 mL Self-Standing Vials, Purple, External Thread, with Sealing Ring WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×2000本) 注文コード 55308699 品番 WNB635011-P
参考基準価格(税別)¥256,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

重い物を乗せない簡単なラックの製作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適した化粧棚板です。
ランバーコア構造(集成材を心材とし、その両面に化粧紙を貼りつけたもの)で、強度が高く耐久性に優れています。インテリアに合わせやすいカラーです。

仕様●材質:クラス6規格に適合した重金属イオンを含まない透明性のあるポリマーポリプロピレン製●遠心強度:〜20,000xg●温度耐性:-80℃〜121℃●電子滅菌済:SAL=10-6 アズワン品番65-3861-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする