SHO-37 シュレッダー LION (ライオン事務器) 55309075 SHO-37 シュレッダー LION (ライオン事務器) 55309075

シュレッダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55309075 品番SHO-37
参考基準価格(税別)¥708,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

高速処理とオフィスで必要な機能を兼ね備えたモデル。フラットスクエアカットでクズの大量収容を実現しています。(フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。)

電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)76 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約720 細断寸法(mm)約6×14 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:4 最大細断枚数37枚 細断形状フラットスクエアカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)37枚 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
注意
※カーボン紙、ビニール類、粘着物、クリアホルダー等、指定の細断物以外には使用しないでください。
※最大細断枚数は、64g/m2のPPC用紙(A4)を縦に投入した場合の目安を表示しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

シュレッドギアシリーズ紹介movie

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする