BioFactory(TM)多層フラスコ 2チャンバー 1279cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×8個) 注文コード55309417 品番WNB773101
参考基準価格(税別)¥280,400 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

付属品:ケース、ストラップ
NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86〜64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。

仕様●4×8pk●層数:2●培養面積(cm2):1279●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):61●広口ベントキャップ/細口プラグシールキャップ アズワン品番65-3862-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする