三角フラスコ 125ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB781001シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×24個) 注文コード55309539 品番WNB781001
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。
地デジテレビ、パソコン、エアコンや各種プレーヤーなど、様々なリモコンに対応します。
透明感バツグンで、ボタンも押しやすく、厚さが約0.4〜0.5mmの極薄カバーです。
抗菌仕様なので、菌が付着しにくく、清潔さを保てます。
水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。
角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。
シリコン製なので、肌に優しく丈夫です。
カバー全体には、べたつかない加工を施しています。 赤外線部分には、通信を妨げないよう、クリアになる加工をしています。
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●4×24個●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3862-95
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする