三角フラスコ 250ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB782001シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×12個) 注文コード55309557 品番WNB782001
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
ツメ折れ防止カバー付
RoHS対応品
NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●4×12個●容量(mL):250●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:137.8、口径:34、底面:83●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3862-99
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする