三角フラスコ 1000ml PETG プラグシールキャップ 滅菌済み WNB784001シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×6個) 注文コード55309609 品番WNB784001
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。

仕様●4×6個●容量(mL):1000●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:213.3、口径:39、底面:127●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番65-3863-08
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする