MIS20-30D1S-M9BWVL エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20 SMC 55311191

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード55311191 品番MIS20-30D1S-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など80種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)30 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BWV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スクレーパ(S) 有 フィンガオプション(1) 上下面タップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする