ぶんぶく
ぶんぶくの オフィスインテリア
ぶんぶくの 傘・傘立て
ぶんぶくの 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド US-Zシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●間口×奥行×高さ(mm):750×300×495●質量(kg):6●材質:本体/ステンレスクラッド管、水受け皿/再生ABS樹脂●質量:6kg●商品番号:ZAV5501●カタログコード:8-2522-1701
注文コード
55311456
品番
US-Z-35
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●間口×奥行×高さ(mm):750×300×495●質量(kg):6●材質:本体/ステンレスクラッド管、水受け皿/再生ABS樹脂●質量:6kg●商品番号:ZAV5501●カタログコード:8-2522-1701
アズワン品番
65-3881-43