スプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●容量(L):1●サイズ(mm):102×100×240●材質:本体:ポリプロピレンボトル:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキ●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。 注文コード55311517 品番EA115MH-144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,155
販売価格(税別)
1,050
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●容量(L):1●サイズ(mm):102×100×240●材質:本体:ポリプロピレンボトル:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキ●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。 アズワン品番65-3881-81 危険物の類別非危険物
注意
●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする