エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量(L):0.4●サイズ(mm):90×73×180●材質:本体:ポリプロピレンボトル:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキ●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
注文コード
55311526
品番
EA115MH-141A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):0.4●サイズ(mm):90×73×180●材質:本体:ポリプロピレンボトル:ポリエチレンノズル:真鍮製クロームメッキ●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
アズワン品番
65-3881-80
危険物の類別
非危険物
注意
●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。