エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:200ml●サイズ(mm):85×60×200(H)●重量(g):116●材質:本体/ポリプロピレン、容器/PET樹脂●スタイリッシュな形状●1プッシュでやさしいミストを3秒噴霧
注文コード
55311544
品番
EA115MH-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
連続噴霧最大10秒で労力削減(連続噴霧は中のばねを一番縮めたときの時間です。目安としては4〜5プッシュ)。アルコール80%以下が使用できます。注意:オイルには使用できません。
仕様
●容量:200ml●サイズ(mm):85×60×200(H)●重量(g):116●材質:本体/ポリプロピレン、容器/PET樹脂●スタイリッシュな形状●1プッシュでやさしいミストを3秒噴霧
アズワン品番
65-3881-83
危険物の類別
非危険物
商品説明動画
参考になった
参考になった