エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの ニッパー関連品
ニッパー(プラスティック用/45°) EA536HBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●型番:PL-757●全長(mm):175●切断能力(Φmm):ABS樹脂:6.0●刃角度:45°●サイズ:A:175mm、B:22.6mm、C:51mm、D:10mm、E:45°、F(刃長):22.6mm●重量(g):145●刃先形状:フラット
注文コード
55312497
品番
EA536HB-175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:PL-757●全長(mm):175●切断能力(Φmm):ABS樹脂:6.0●刃角度:45°●サイズ:A:175mm、B:22.6mm、C:51mm、D:10mm、E:45°、F(刃長):22.6mm●重量(g):145●刃先形状:フラット
アズワン品番
65-3884-99