MIS8-20D2S エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8 SMC 55312713

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 注文コード55312713 品番MIS8-20D2S
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など78種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 ストローク(mm)20 ポートねじの種類(-) Mねじ スクレーパ(S) 有 フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする