蛍光水糸(ピンク/ハンドル付) EA628ASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55312960 品番EA628AS-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。

仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm●カラー:ピンク アズワン品番65-3886-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする