MIW12-12D2S-M9BV エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12 SMC 55313282

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ種類M9BV フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面) 注文コード55313282 品番MIW12-12D2S-M9BV
参考基準価格(税別)¥30,640 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はオートスイッチ追記号・オートスイッチ種類・フィンガオプションなど73種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)12 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スクレーパ(S) 有 フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする