MIW12-12DA-X5 エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12 SMC 55313422

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ) 注文コード55313422 品番MIW12-12DA-X5
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はオートスイッチ追記号・オートスイッチ種類・フィンガオプションなど73種類から選べます 他の種類を見る

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ストローク(mm)12 ポートねじの種類(-) Mねじ ストロークアジャスタ(A) 有 フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする