IRセンサーマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314605 品番MA-RING2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300

指に装着して親指で操作できるマウスです。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。

付属品充電ケーブル ブラック 質量(g)16 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.9×60.4×35.6 分解能1200カウント/インチ 通信方式2.4GHz RF電波 ボタン数5 連続動作時間15時間 連続待機時間600時間 通信距離(m)10 読取方式IR LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55314605 MA-RING2BK 61782649 MA-WRING3BK IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ IRセンサーマウス_ワイヤレスリングマウス サンワサプライ 1個 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする