IRセンサートラックボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55314614 品番MA-TB177BK
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線トラックボールです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。
親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。
カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。
左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。
電池交換が不要の有線タイプです。

ブラック 質量(g)159.6 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.2×136.8×67.6 分解能1600/1200/800/400カウント/インチ ボタン数5 読取方式IR LED

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする