灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●型番:P-508●内容量:1.0L●サイズ:103×60×247mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8 注文コード55315035 品番EA922AE-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。
イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。

仕様●型番:P-508●内容量:1.0L●サイズ:103×60×247mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8 アズワン品番65-3896-35 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする