交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 55315069 品番 EA922B-225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。
EA922B-223、-224用替テープ。強力。髪の毛、ホコリ、花粉、ダニに。粘着力・切りやすさ・めくりやすさのバランスがとれています。

仕様●テープ(mm):160(W)×60周巻●入数:2巻●材質:スパイクドット粘着加工紙オレンジライン:ポリプロピレン●重量(g):265●用途:カーペット用 アズワン品番65-3896-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする