交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 55315078 品番 EA922B-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ
ハンドルは別売りとなっております。
EA922B-220、-221用替テープ。超強力。ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに。強接着で、しっかり取れるので、ペットユーザーの方にも支持されています。カーペット用の中では一番強い粘着力を発揮します。(メーカー比)使う場所にあわせて最適な長さに調整可能です。

仕様●テープ(mm):160(W)×60周巻●入数:2巻●用途:カーペット用●材質:スパイクドット粘着加工紙オレンジライン:ポリプロピレン●重量(g):290 アズワン品番65-3896-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする