曜日別特売
EA944CT-61 クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ エスコ 55315690

クレラップ(業務用) EA944CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本仕様●サイズ:150mm×50m●材質:ポリ塩化ビニリデン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-60℃注文コード55315690品番EA944CT-61
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350
仕様●サイズ:150mm×50m●材質:ポリ塩化ビニリデン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-60℃アズワン品番65-3898-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする