L-230-1-KD ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315874 L-230-1-KD ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315874 L-230-1-KD ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315874 L-230-1-KD ディンプルロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 55315874

ディンプルロック 鍵違い

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55315874 品番L-230-1-KD
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鍵はリバーシブルキーです。

鍵違い数は約10,000通りです。(在庫している鍵違い数は25通りです。)
鍵は2本付属しています。
材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 仕様止金は付属していません。L-555もしくはL-554をご使用下さい。 用途鋼製家具、自動販売機 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鍵違いのみ在庫しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55315874
2022-02-21
用途:
鍵の取替 普通キーからティンプルロックに変更
不動産業

2ヶ月の間、4回に分けて注文したら同じ鍵番号が3つ重なった。最初の鍵番号が16000代から始まっており[ティンプルロック鍵違い]と書いてあるのにこの有様、ということは同時期に買った鍵は皆同じ鍵番号、つまり同室では使えず、またこの時期は同じ番号ばかりつくっている。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする