エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアストッパー
ドアストッパー EA951FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●型番:BS-40●対応範囲:20mm〜35mm●サイズ:Φ95mm●高さ:40mm●色:イエロー●材質:NBR●重量:33g
注文コード
55316250
品番
EA951FA-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●型番:BS-40●対応範囲:20mm〜35mm●サイズ:Φ95mm●高さ:40mm●色:イエロー●材質:NBR●重量:33g
アズワン品番
65-3899-82