エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 脚カバー・脚キャップ
丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
仕様
●適応サイズ(mm):Φ31●色:黒●材質:エラストマー樹脂●高さ:29mm●入数:4個
注文コード
55316749
品番
EA979DC-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました
スチール製プラグゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●適応サイズ(mm):Φ31●色:黒●材質:エラストマー樹脂●高さ:29mm●入数:4個
アズワン品番
65-3901-25