ベルトスリング(マルチ) EA981CYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●側布:ナイロン●芯糸:ポリエステル●幅:55mm●揚量:3.2t●色:黄●全長:8.0m 注文コード55316828 品番EA981CY-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,540
販売価格(税別)
41,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●側布:ナイロン●芯糸:ポリエステル●幅:55mm●揚量:3.2t●色:黄●全長:8.0m アズワン品番65-3901-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする