エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ひしゃく
ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-3903-27
注文コード
55317790
品番
EA991X-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●材質:頭部/アルミ、柄/木●全長:500mm●頭部サイズ:Φ150×80(H)mm●柄長:350mm●重量:192g●容量:1.3L
アズワン品番
65-3903-27