樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様●サイズ(mm):250×250×300(L)●耐荷重:約11t●重量(kg):15.9●ベルト長:800mm●材質:廃プラスチック●公差:±約5mm●ベルト幅:38mm 注文コード55317799 品番EA993DS-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,610
販売価格(税別)
25,100
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます

仕様●サイズ(mm):250×250×300(L)●耐荷重:約11t●重量(kg):15.9●ベルト長:800mm●材質:廃プラスチック●公差:±約5mm●ベルト幅:38mm 材質樹脂 アズワン品番65-3903-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする