エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレット
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
●サイズ(mm):150×150×300(L)●耐荷重:約13t●重量(kg):5.7●ベルト長:800mm●材質:廃プラスチック●公差:±約5mm●ベルト幅:38mm
注文コード
55317835
品番
EA993DS-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製リングゲージに比べ5〜10倍の寿命が得られます
仕様
●サイズ(mm):150×150×300(L)●耐荷重:約13t●重量(kg):5.7●ベルト長:800mm●材質:廃プラスチック●公差:±約5mm●ベルト幅:38mm
材質
樹脂
アズワン品番
65-3903-33