曜日別特売
MK2TB20-10L-A93L ロータリクランプシリンダ MK2TB SMC 55318785

ロータリクランプシリンダ MK2TB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(めねじ)注文コード55318785品番MK2TB20-10L-A93L
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準(めねじ)回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダポート管接続口径(-)Mネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする