MK2TB20-10RN-M9BW ロータリクランプシリンダ MK2TB SMC 55319126

ロータリクランプシリンダ MK2TB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 クランプストローク(mm)10 ボディオプション(N) アーム付 注文コード55319126 品番MK2TB20-10RN-M9BW
参考基準価格(税別)¥27,610 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチューブ内径・クランプストローク・ボディオプションなど407種類から選べます 他の種類を見る

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クランプストローク(mm)10 ボディオプション(N) アーム付 回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態) リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダポート管接続口径(-)Mネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする