BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断砥石
BOSCH(ボッシュ)の 金属用
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
55320449
品番
2608619257
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
X-LOCK 切断砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
オフセット型の切断砥石、面一切断に。
用途
鉄、非鉄金属の切断作業
粒度
#30
厚さ(mm)
2.5
砥材
A
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
BF
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。