画像準備中

オッセンベルグ ドイツ製折り畳めるエルゴクラッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55321955 品番カーボンクラッチ
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,980
販売価格(税別) 非課税商品
26,980

欧州を代表するリハビリステッキメーカー、ドイツ、オッセンベルグ社の2020年新商品です。カフと呼ばれる肘当てが付いていて、グリップとカフの2か所で体重を支えてくれます。手首に掛かる荷重を分散させる為、腕の力や握力が弱い方でも体を支えやすい様に設計されています。軽くて丈夫なカーボンファイバー製シャフトで同タイプのステッキとしては超軽量の610グラムです。グリップ部分は手に柔らかいソフト樹脂、肘当て部分はしっかり支える硬化樹脂で出来ています。グリップとカフの2か所に反射板が付いていて、夜間の歩行も安心です。カフ付きステッキは大きくてかさ張るのが難点でしたが、本品は真ん中から折り畳んで長さ53センチにする事ができます。また折り畳み用収納袋が付いていて、飛行機や車の中などでも邪魔になりません。耐荷重140キロで大柄なドイツ人の体も支える頑丈設計。10段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ〜194センチの幅広い方に対応致します。

材質グリップ:ソフトウレタン樹脂・カフ:硬化ウレタン樹脂・シャフト:カーボンファイバー・杖先ゴム:合成ゴム ブラック 質量(g)610 長さ(cm)76〜100 適応身長(cm)146〜194 アズワン品番64-4004-04 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径(上/下)(Φmm)24/19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする