M-6 ボルトキャップ グレー ムラタ産業 55322156

M-6 ボルトキャップ グレー ムラタ産業 55322156
M-6 ボルトキャップ グレー ムラタ産業 55322156
M-6 ボルトキャップ グレー ムラタ産業 55322156

ボルトキャップ グレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
全高C(mm)44
内容量1袋(100個)注文コード55322156品番M-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ
平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上
ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮
塗装可能
接着剤不要

用途
ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐
材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂グレー内径(Φmm)筒底部:30全高C(mm)44外径B(Φmm)筒底部:33外径A(Φmm)筒先端部:8.3
注意
※誤飲防止のため、乳幼児の手の届くところでの保管はお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55322165
2024-02-28
用途: 既設劣化品との取り換え。
その他業種

紫外線に弱いようだ。同等他社品と比較して劣化が早くボロボロになる。価格が高い。

対象商品 : 55322174
2023-07-23
用途: 屋根のボルトキャップの替え

交換する為、サイズがピッタリのがあり助かりました。サイトで、ハッキリ分かるように表示されていたので違いなく注文できました。

対象商品 : 55322156
2023-07-31
用途: 塗装作業時
佐藤塗装建設業・工事業

発送が早く 助かりました。今後ともよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする