曜日別特売
R2マ-1000NG R2デスクマット コクヨ 55323048

R2デスクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
内容量1個注文コード55323048品番R2マ-1000NG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

上敷きに:PVC-P(透明)、下敷きに発泡PEを使用したデスクマットです。

材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷き:1.0、下敷き:1.0上敷き:透明、下敷き:グリーン質量(g)370タイプ下敷き付寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする