曜日別特売
R2マ-1017NG R2デスクマット コクヨ 55323075

R2デスクマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×奥行D)(mm)902×622
内容量1個注文コード55323075品番R2マ-1017NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

上敷きに:PVC-P(透明)、下敷きに発泡PEを使用したデスクマットです。

材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷き:1.0、下敷き:1.0上敷き:透明、下敷き:グリーン質量(g)760タイプ下敷き付寸法(幅W×奥行D)(mm)902×622

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55323075R2マ-1017NG27176957マ-1217NGR2マ-1017NG デスクマット軟質(エコノミータイプ) コクヨ 27176957デスクマット軟質(エコノミータイプ)コクヨ1個
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55323075R2マ-1017NG55323048R2マ-1000NGR2マ-1017NG R2デスクマット コクヨ 55323048R2デスクマットコクヨ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする