ロールスクリーン 無地 グリーン 幅100cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55324126 品番フルネスT102-100200GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

高品質ガラスを使用した、厚手で丈夫なビーカー
口がわずかに広がった、注ぎやすいデザイン
上端部分は割れにくいビード加工仕上げ
書き込み面はマット仕上げで、鉛筆で容易に書き込み可能
双方向目盛り付
ASTM E960、Type I規格適合

仕様●サイズ:幅100cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3920-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする